Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtsatz 313-044, OIML-Klasse E2, Nennwert 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-313044
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     313-044
EAN/GTIN:
     4045761081017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Einzelgewicht
Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Gewichtsklasse:
E2
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,95 kg
Nettogewicht:
0,95 kg
Verpackungshöhe:
0,07 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,21 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 725,36*
€ 1.068,48*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.017,62*
€ 1.083,45*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 920,12*
€ 1.094,33*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,29*
€ 1.272,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.027,85*
€ 1.223,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,62*
€ 1.210,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.017,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
962-303
ab € 385,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.