Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Research plus 3-Pack Option 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3123000926
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     3123000926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
Einkanalpipette elektronisch
elektronische Einkanalpipette
Eppendorf Research® plus, 3er-Pack, 1-Kanal, variabel, inkl. 1× epT.I.P.S.® Box 2.0, 2× epT.I.P.S.-Probenbeutel und Kugelschreiber, Option 3: 100–1.000 µL, 0,5–5 mL, 1–10 mL. Replaces order no. 3120000925. - Mechanische Luftpolsterpipette mit Dreiknopfbedienung als Standard (ein Bedienelement für Volumenwahl, eines für Pipettieren und eines für Spitzenabwurf) - Ideal für akkurates, einfaches und ergonomisches Pipettieren wässriger Lösungen von Hand - Überzeugen Sie sich vom Unterschied in Gewicht und Kraftaufwand beim Pipettieren: Nach den Prinzipien des Eppendorf PhysioCare Concept® entwickelt - Profitieren Sie von einer der Pipetten mit den niedrigsten Bedien- und Spitzenabwurfkräften auf dem Pipettenmarkt, um die Belastung von Hand und Arm zu reduzieren - Minimierte Aufsteckkräfte dank eines gefederten Spitzenkonus (für alle Pipetten bis 1 mL erhältlich) - Stellen Sie Ihre Pipette in Sekundenschnelle ein, um die Genauigkeit beim Pipettieren schwieriger Flüssigkeiten wie Ethanol oder beim Pipettieren in großer Höhe zu verbessern. Danach kann ohne Kalibrierung zur Werksjustierung zurückgekehrt werden - Autoklavieren Sie je nach Bedarf und Anwendung die gesamte Pipette oder nur das Unterteil, um eine ordnungsgemäße Dekontamination zu gewährleisten - Hochwertiges Material gewährleistet eine hohe UV- und Chemikalienbeständigkeit; spezielle Einkanalunterteile für aggressive Chemikalien erhältlich - Einkanalpipetten mit ACT®--Label und epT.I.P.S.®-Pipettenspitzen helfen Ihnen, eine informierte Wahl zu treffen, wenn es um Nachhaltigkeit geht
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Research® plus
Reg. Markenzeichen:
Research® ®
Kanalanzahl:
1
Kolbenantrieb:
Manuell
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hamburg
Bruttogewicht:
2,100 kg
Nettogewicht:
1,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,63*
€ 701,00*
5 Tage
3
€ 12,95*
ab € 627,74*
€ 701,00*
Frei Haus
ab € 767,46*
€ 853,89*
Lager 340
Frei Haus
ab € 780,03*
€ 872,66*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,54*
€ 1.033,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,88*
€ 988,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,52*
€ 957,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,03*
€ 928,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.