Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31221000
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3122-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenflasche
zentrifugenflasche 1000ml
Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33.81 oz. Beschreibung: Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Centrifuge Bottle Nominales Fassungsvermögen: 1000 ml Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Screw Cap Zur Verwendung mit (Geräte): Fiberlite™ rotors Graduated: No Max. Kraft: 7100 x g Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polycarbonat (PC)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,340 kg
Verpackungsvolumen:
0,037 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
16
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 37,73*
1
€ 14,90*
ab € 24,48*
€ 44,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,96* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 603,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0630
ab € 1,52*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3132-0063
ab € 17,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.