Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus durchsichtigem braunen HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121840016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312184-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veralflasche
Verpackungsflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus durchsichtigem braunen HDPE mit Verschluss: Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtdurchlässigem HDPE schützen lichtempfindliche Produkte. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Durchscheinend bernsteinfarben Beschreibung: Weithals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 53 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,52 in. (mit Verschluss); 6,45 in. (ohne Verschluss) Höhe (metrisch): 168 mm Öffnung: Weit Form: Rund Breite (angloamerikanisch): 2,87 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,390 kg
Verpackungsvolumen:
0,147 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.