Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3121060032
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312106-0032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflaschen braun
Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung Diese auslaufsicheren Weithalsflaschen eignen sich zum Lagern, versenden und verpacken von lichtempfindlichen Reagenzien. Fassungsvermögen: 1000 ml (32 oz.) Kapazität (metrisch): 1 l Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 53 mm Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 63 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 63 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 91 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 7,84 in. Höhe (metrisch): 199 mm Öffnung: Weit Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 3,6 in. Unit Size: Case of 50
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Weithals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,050 kg
Verpackungsvolumen:
0,139 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.