Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120970016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312097-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 500ml
enghalsflasche
enghalsflasche 500ml
Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene fluorierte Flaschen eignen sich ideal zur Verpackung von einigen Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten. Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16,91 oz. Farbe: Durchscheinend Beschreibung: Narrow-Mouth Fluorinated Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Fluorinierte Enghalsflasche Halsausführung: 28mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen Verschlusstyp: Kappe Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,71 in. Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,86 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,863 kg
Verpackungsvolumen:
0,180 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.