Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120970008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312097-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche hdpe 250 ml
enghalsflasche
enghalsflasche 250 ml
Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene fluorierte Flaschen eignen sich ideal zur Verpackung von einigen Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten. Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8,45 oz. Farbe: Durchscheinend Beschreibung: Narrow-Mouth Fluorinated Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18mm Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Fluorinierte Enghalsflasche Halsausführung: 24mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen Verschlusstyp: Kappe Durchmesser (metrisch): 61 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 5,22 in. Höhe (metrisch): 133 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
9,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,182 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.