Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120970004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312097-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene fluorierte Flaschen eignen sich ideal zur Verpackung von einigen Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten. Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4,23 oz. Farbe: Durchscheinend Beschreibung: Fluorinierte Enghals-Flasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Material: Fluoriertes HDPE Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Typ: Fluorinierte Enghalsflasche Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Fluoriertes Polypropylen Verschlusstyp: Kappe Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,98 in. Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
11,800 kg
Verpackungsvolumen:
0,175 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.