Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, LDPE mit PP-Verschlüssen -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120880016
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312088-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflasche peld verschluss
Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen, LDPE mit PP-Verschlüssen - Großpackung Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Höhe (angloamerikanisch): 6,78 in. Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eng Form: Rund Breite (angloamerikanisch): 2,88 in. Unit Size: Case of 125
Weitere Informationen:
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
7,484 kg
Verpackungsvolumen:
0,145 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 62.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 62500 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.