| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3120850032 Herst.-Nr.: 312085-0032 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 1000 ml (32 oz.) Kapazität (metrisch): 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Farbe: Undurchsichtiges Braun Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 27 mm Anzahl pro Karton: 50 Anzahl pro Packung: 50 Typ: Enghals-Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 91 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 216 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 50 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Halsart: | Enghals | Farbe: | Braun | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 6,330 kg | Verpackungsvolumen: | 0,108 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |