| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3120850016 Herst.-Nr.: 312085-0016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Undurchsichtiges Braun Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 125 Anzahl pro Packung: 125 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 125 Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen hohe Dichte (HDPE) | Halsart: | Enghals | Farbe: | Braun | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 7,258 kg | Verpackungsvolumen: | 0,151 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |