Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120850008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312085-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Enghals-Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (angloamerikanisch): 2,4 in. Höhe (metrisch): 133 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
8,720 kg
Verpackungsvolumen:
0,179 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.