Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120850004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312085-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
Nalgene™ Braune Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung Diese Flaschen eignen sich zur Lagerung und zum Versand von lichtempfindlichen Reagenzien – optimal für Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffe und Tierarzneimittel. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Undurchsichtiges Braun Beschreibung: Enghals-Verpackungsflaschen Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Typ: Verpackungsflasche Verschlussfarbe: Lichtundurchlässig braun Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften des US-Arzneimittelbuches USP für lichtbeständige Behälter. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eine enge Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,99 in. Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Farbe:
Braun
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
10,440 kg
Verpackungsvolumen:
0,179 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.