Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus PPCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31201010
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     3120-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrifugenflasche
zentrifugenflaschen ppco
zentrifugenflasche 1000ml
Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus PPCO Führen Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen mit dem dreiseitigen Flansch der Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen durch. Kapazität (metrisch): 1000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 33,81 oz. Farbe: Durchscheinend Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Zentrifugenflasche Nominales Fassungsvermögen: 1000 ml Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Dichtungsverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): IEC-Rotoren Graduated: Nein Max. Kraft: 7,100 x g (zur Verwendung mit IEC-Rotoren) Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 16
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,680 kg
Verpackungsvolumen:
0,038 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Zentrifugenröhrchen (Kunststoff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
16
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 28,92*
2
€ 14,90*
ab € 17,55*
€ 30,52*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,29* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 462,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0630
ab € 1,60*
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
DS3132-0063
ab € 17,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.