Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Boston-Round-Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120030004
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312003-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche peld verschluss
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Nalgene™ Boston-Round-Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss: Großpackung Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus LDPE mit Verschluss eignen sich für Verpackung, Transport und Lagerung einer Vielzahl von Reagenzien Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 500 Anzahl pro Packung: 500 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,98 in. Unit Size: Case of 500
Weitere Informationen:
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
10,660 kg
Verpackungsvolumen:
0,178 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.