Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3120020008
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     312002-0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen hd-pe
enghalsflasche
chemikalien enghalsflaschen
Nalgene™ Boston – runde HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss: Großpackung Verpacken und versenden Sie Flüssigkeiten mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston Runde Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss, die sowohl langlebig als auch zuverlässig sind. Fassungsvermögen: 250 ml (8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche „Boston Round“ Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 250 Anzahl pro Packung: 250 Typ: Boston Rundhalsflasche mit schmalem Hals Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ja (Großpackung, nicht zusammengesetzt) Durchmesser (metrisch): 61 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,23 in. Höhe (metrisch): 133 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 250
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
10,120 kg
Verpackungsvolumen:
0,181 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermo Fisher Scientific
712150-0240
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.