| |
|
| Artikel-Nr.: 340-3116000015 Herst.-Nr.: 3116000015 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Pipettenkarussell 2, für 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 oder Biomaster®, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich - Für die Aufbewahrung von bis zu sechs Ein- und Mehrkanal- Eppendorf-Pipetten - Inklusive drehbarer Aufstellstütze in völlig neuem Design für die Aufbewahrung aller aktuellen manuellen Pipetten, einschließlich Eppendorf Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 oder Biomaster® und der meisten Vorgängermodelle - Die Pipettenhalter sind austauschbar, kein Werkzeug erforderlich - Robustes Design für die sichere und geschützte Aufbewahrung von Pipetten - Griff für den einfachen Transport von einem Labortisch zum anderen - Bei Verwendung mit dem optionalen Pipettenhalter dient das Karussell der Aufbewahrung von Multipette® Weitere Informationen: | | Verpackungsvolumen: | 0,024 m³ | Verpackungshöhe: | 0,23 m | Verpackungsbreite: | 0,42 m | Verpackungstiefe: | 0,25 m | Ursprungsregion: | Hamburg | Nettogewicht: | 1,485 kg | Bruttogewicht: | 1,650 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, Mehrkanalpipettenständer, Pipettorständer Mehrkanal, Karusselständer, Pipettenkarussell, Pipettorständer, Ständer für mech. Pipetten, Ständer für Direktverdrängungspipette, mehrkanalpipettenständer eppendorf, pipettorständer mehrkanal, Pipetten-Wandhalter, Pipettenwandhalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 134,65* | € 155,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,49* | € 186,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,27* | € 189,89* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,56* | € 207,49* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,01* | € 283,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 183,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|