Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass (HDPE) mit Schraubdeckel, 26,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31082
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1082
EAN/GTIN:
     4058072012175
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Ideal für Lagerung, Transport oder Entsorgung fester, pulvriger oder flüssiger Medien. Lebensmittelunbedenklich. Fest verschließbar über Gewindeverschraubung. Weiße Fässer mit rotem Deckel. Stapelbar bis zu 6 Fässern. Gute chemische und thermische Beständigkeit: -20°C bis +80°C. Starkwandig, zum Verplomben geeignet. UN-Zulassung X, Kat. I, II, III
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
26,0 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.