Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass (HDPE) mit Schraubdeckel, 6,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-31080
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     3-1080
EAN/GTIN:
     4058072012151
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Ideal für Lagerung, Transport oder Entsorgung fester, pulvriger oder flüssiger Medien. Lebensmittelunbedenklich. Fest verschließbar über Gewindeverschraubung. Weiße Fässer mit rotem Deckel. Stapelbar bis zu 6 Fässern. Gute chemische und thermische Beständigkeit: -20°C bis +80°C. Starkwandig, zum Verplomben geeignet. UN-Zulassung X, Kat. I, II, III
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
6,4 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.