| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30839 Herst.-Nr.: 308-39 EAN/GTIN: 4045761003019 |
| | |
|
| | |
| Milligrammgewicht, E1, 500 mg, Draht, Edelstahl poliert; Für dieses Gewicht empfehlen wir auf Grund der sehr genauen Gewichtsklasse unbedingt ein Etui. Eine Auswahl finden Sie im Abschnitt Zubehör; Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | E1 | Material: | Edelstahl | Nenngewicht: | 0,0005 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,05 kg | Nettogewicht: | 0,05 kg | Verpackungshöhe: | 0,004 m | Verpackungsbreite: | 0,015 m | Verpackungstiefe: | 0,015 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,53* | € 78,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,12* | € 90,95* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,09* | € 94,29* | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 70,75* | € 108,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,53* | € 196,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|