Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 1000, V12P30 EU, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 5g, Kapazität 30kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30539397
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30539397
EAN/GTIN:
     6971629533085
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage bis 30 kg
Valor 1000, V12P30 EU, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 5g, Kapazität 30kg
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
319 mm
Höhe:
175 mm
maximale Last:
30 kg
Produkttyp:
V12P30
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
319 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
10 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,5 kg
Nettogewicht:
2,88 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,92*
€ 174,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 152,46*
€ 189,78*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.