Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage DFP52P1500J1-M, Kapazität 1500kg, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30525452
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30525452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwaage
ohaus palettenwaage
palettenwaage
Die Palettenwaage von OHAUS ist ausgestattet mit einer neuen Anzeige der TD52 Serie mit einfach zu bedienender Tastatur, einem großen, hintergrundbeleuchteten Display und einer Klartextanzeige auf dem Bildschirm, die Sie durch die Bedienung führt. Der U-Rahmen erleichtert das Auf- und Abladen von nach unten offenen Paletten und Behältern und senkt das Verletzungs- und Überanstrengungsrisiko. Die vier elektropolierten, durch Laserverschweissung hermetisch abgedichteten und OIML-zugelassenen IP68 Edelstahl-Wägezellen sind bei allen Modellen Standard.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
58,00 kg
Nettogewicht:
58,00 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.620,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,75*
€ 3.218,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.669,21*
€ 3.176,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.632,45*
€ 3.132,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,20*
€ 3.118,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.