| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30518006 Herst.-Nr.: 30518006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Gewichte 1 g bis 20 kg bestehen aus Troemner-Legierung 8 Edelstahl, der eine streng kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem geringe magnetische Eigenschaften sowie gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist. Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei aufbewahrt werden, was Ihre Investition schützt. Die Gewichtsflächen entsprechen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochglanzpolierte, spiegelglatte Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht gut sichtbar werden lässt und Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Weitere Informationen: | | Breite: | 69,9 mm | Gewichtsklasse: | E2 | Höhe: | 114,3 mm | Tiefe: | 228,6 mm | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 0,351 kg | Nettogewicht: | 0,001 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |