Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage DFP600J1, Kapazität 600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30515678
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30515678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwaage
ohaus palettenwaage
palettenwaage
palettenwaage wägebereich 600 kg
Der U-Rahmen erleichtert das Auf- und Abladen von nach unten offenen Paletten und Behältern und senkt das Verletzungs- und Überanstrengungsrisiko. Die vier elektropolierten, durch Laserverschweißung hermetisch abgedichteten und OIML-zugelassenen IP68 Edelstahl-Wägezellen sind bei allen Modellen Standard Strukturelle Kanalverstärkung, 4 Füsse im Pendeldesign mit abnehmbarer Gummikappe
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 kg
Breite:
840 mm
Höhe:
780 mm
maximale Last:
600 kg
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
1256 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
58 kg
Nettogewicht:
58 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.353,71*
€ 2.800,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.334,92*
€ 2.778,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,28*
€ 2.709,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,66*
€ 2.674,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,35*
€ 2.664,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.