| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30302_68 Herst.-Nr.: 303-02 EAN/GTIN: 4045761002463 |
| | |
|
| | |
| Die in diesem Gewichtssatz enthaltenen Milligramm Gewichte (Stückelung 1 mg - 500 mg) befinden sich in einem separaten Kunststoffetui Weitere Informationen: | | Gewichtsklasse: | E1 | Material: | Edelstahl | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,80 kg | Nettogewicht: | 0,80 kg | Verpackungshöhe: | 0,065 m | Verpackungsbreite: | 0,15 m | Verpackungstiefe: | 0,14 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,02* | € 1.462,44* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,72* | € 1.462,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,75* | € 1.540,98* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.578,19* | € 1.648,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.578,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|