Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranger 4000, R41ME6-M, Kompaktwaage, geeicht, Ablesbarkeit 2g, Kapazität 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30237017
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30237017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
Ein robustes Metallgehäuse und rutschfeste Gummifüße bieten den Schutz, die Stabilität und die lange Lebensdauer, die für anspruchsvolles industrielles Wägen erforderlich sind. Die benutzerfreundlichste Waage auf dem Markt bietet Smart Text™ für eine einfache Bedienung und Einrichtung, um Effizienz am Arbeitsplatz zu gewährleisten. Mit der größten Anzeige seiner Klasse, den LED-Kontrollanzeigen und dem beleuchteten LCD-Display kann der Ranger 4000 in nahezu jeder industriellen Umgebung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,00 kg
Nettogewicht:
7,00 kg
Verpackungsvolumen:
0,036 m³
Verpackungshöhe:
0,200 m
Verpackungsbreite:
0,400 m
Verpackungstiefe:
0,450 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 599,09*
€ 750,09*
Lager 340
Frei Haus
ab € 688,79*
€ 771,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,45*
€ 918,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,44*
€ 833,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,79*
€ 819,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.