Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ranger 7000, R71MD6EU-M, Kompaktwaage, geeicht, Ablesbarkeit 1g, Kapazität 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30104922
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30104922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
Vereinfachen Sie komplexe Anwendungen und minimieren Sie den Bedarf an manuellen Berechnungen mit 10 erweiterten Anwendungsmodi, peripherer Gerätesteuerung und einem optionalen Kit für eine zweite Wägeplattform. Die präziseste Waage ihrer Klasse mit einer Einschwingzeit von einer Sekunde, bis zu 75.000 d oder 350.000 d Anzeigeauflösung und Zulassungen für eichpflichtige Anwendungen. Extrem robuste Waage, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt wurde. Anzeige mit Metallgehäuse und IP54 Schutzart.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
7,00 kg
Nettogewicht:
7,00 kg
Verpackungsvolumen:
0,059 m³
Verpackungshöhe:
0,240 m
Verpackungsbreite:
0,405 m
Verpackungstiefe:
0,605 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 848,75*
€ 1.023,59*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.215,06*
€ 1.291,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,81*
€ 1.537,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,12*
€ 1.516,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,91*
€ 1.479,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,62*
€ 1.457,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,06*
€ 1.445,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.