Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschlauch (NR), rot Innendurchmesser: 3 mm Außendurchmesser: 6 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-3010306
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3010306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
gummischlauch innendurchmesser 3mm
Laborschlauch (NR), rot Innendurchmesser: 3 mm Außendurchmesser: 6 mm Wandstärke: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0274 kg
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Wanddicke:
1,5 mm
Material:
Gummi
Farbe:
Rot
Ursprungsland:
Slowakei

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gummischlauch, gummischlauch 10mmx25m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
25
€ 8,50*
ab € 1,75*
€ 2,55*
1
€ 18,90*
ab € 0,93*
€ 5,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.