| |
|
| Artikel-Nr.: 340-30100621 Herst.-Nr.: 30100621 EAN/GTIN: 6971629531449 |
| |
|
| | |
| geeicht, (e) 1mg Mindesteinwaage (USP, 0,1%, typisch) 200mg Plattform Ø 90mm Anwendungen: Wägen (17 Wägeeinheiten plus 1 freie Wägeeinheit), Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Dynamisches Wägen, Summieren/Statistiken, Rezepturwägen, Dichtebestimmung, Display-Hold Funktion. Display: grafischer (109mm)-VGA-Touchscreen mit voller Farbpalette und einstellbarer Helligkeit. Schnittstellen: RS232, USB-Host, USB-Device . GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr. Konstruktion: Metallgehäuse mit ABS-Gehäuseoberteil, Edelstahlwägeplatte, Daten können direkt auf USB-Stick gespeichert werden. 3-Türen-Glaswindschutz mit zwei oben angebrachten Seitentüren und einer oberen Schiebetür, beleuchtete Nivellierlibelle, integrierter Unterflurwägehaken, Sicherheitsöse, Justiersicherung vollständig abdeckende Arbeitsschutzabdeckung. Ausstattung: Wählbare Umgebungsfilter, automatisches Tarieren, individuell wählbare Messspannenjustierung, Softwaresperre und Reset-Menü, individuell wählbare Schnittstelleneinstellungen und Datendruckoptionen, benutzerspezifische Projekt- und Benutzer-IDs, 9 Betriebssprachen. Weitere Informationen: | | Auflösung: | 0,0000001 kg | Breite: | 387 mm | Eichfähigkeit: | Ja | Höhe: | 531 mm | maximale Last: | 0,22 kg | Produkttyp: | AX224M | Tiefe: | 507 mm | Waagschalen Durchmesser: | 90 mm | Wägebereich Ausführung: | Vollauflösend (Einbereich) | Wiederholbarkeit: | 0,1 mg | Windschutz: | Ja | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 7,8 kg | Nettogewicht: | 7,8 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.816,85* | € 2.161,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.131,24* | € 2.271,82* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.392,64* | € 2.829,00* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.958,36* | € 3.114,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.958,36* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|