Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 2000, V22PWE3T, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 0,5g, Kapazität 3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30072347
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30072347
EAN/GTIN:
     6971629534075
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage wägebereich 3kg
Das robuste Tastenfeld bietet Schutz vor Beschädigungen durch Messer und andere scharfe Instrumente, die bei der Zubereitung, Verarbeitung und Portionierung von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. Durch das einzigartige Flow Thru-Design (IPX8) wird Feuchtigkeit, die während des Einsatzes bei Nässe in das Innere der NSF-zertifizierten Valor 2000 gelangt, abgeleitet. Die Einschwingzeit beträgt weniger als eine halbe Sekunde. Große LED-Anzeigen an der Vorder- und Rückseite ermöglichen das bequeme Ablesen durch zwei Bediener gleichzeitig.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0005 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
365 mm
Höhe:
210 mm
maximale Last:
3 kg
Produkttyp:
V22PWE3T
Tiefe:
400 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
0,5 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,65 kg
Nettogewicht:
4,65 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 216,40*
€ 293,47*
Lager 340
Frei Haus
ab € 267,07*
€ 321,91*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,91*
€ 383,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.