Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 7000, V71P6T-M, Kompaktwaage, geeicht, Ablesbarkeit 2g, Kapazität 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30060914
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30060914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
Die lebensmittelechte Valor 7000 mit USDA-AMS-Zulassung ist NSF-zertifiziert, unterstützt HACCP-konforme Systeme und eignet sich für Lebensmittelanwendungen in Trockenbereichen. Große Anzeigen mit Hintergrundbeleuchtung ermöglichen ein einfaches Ablesen der Ergebnisse. Leicht zugängliche COM-Ports für eine schnelle und praktische Übertragung und Speicherung von Daten. Die Valor 7000 liefert wiederholbare und genaue Ergebnisse in weniger als einer Sekunde, wodurch Sie praktisch keine Wartezeit mehr haben und Ihre Produktivität steigern können.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
5,45 kg
Nettogewicht:
5,45 kg
Verpackungsvolumen:
0,034 m³
Verpackungshöhe:
0,195 m
Verpackungsbreite:
0,397 m
Verpackungstiefe:
0,442 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 545,99*
€ 681,64*
Lager 340
Frei Haus
ab € 613,03*
€ 686,96*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,96*
€ 817,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,10*
€ 798,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,59*
€ 761,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,27*
€ 746,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.