Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 4000, V41XWE6T-M, Kompaktwaage, geeicht, Ablesbarkeit 2g, Kapazität 6kg, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30035665
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30035665
EAN/GTIN:
     6971629533696
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
Die lebensmittelechte Valor 4000 mit USDA-AMS-Zulassung ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-konforme Systeme, wodurch sie sich auch für anspruchsvolle Lebensmittelverarbeitungsanwendungen eignet. Der berührungslose Tara-Sensor, die Einschwingzeit von einer halben Sekunde, der Kontrollwägemodus, die LEDs und der Prozentwägemodus sorgen für höhere Produktivität. Das einzigartige, schnittfeste Tastenfeld und der IPX8-Schutz gewährleisten Langlebigkeit und einen sicheren Betrieb auch bei Nässe.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,002 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
288 mm
Eichfähigkeit:
Ja
Höhe:
124 mm
maximale Last:
6 kg
Produkttyp:
V41XWE6T-M
Tiefe:
256 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
2 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,9 kg
Nettogewicht:
4,9 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 444,70*
€ 564,91*
Lager 340
Frei Haus
ab € 563,72*
€ 638,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,00*
€ 759,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,01*
€ 728,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,22*
€ 699,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,34*
€ 687,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.