Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 4000, V41XWE3T-M, Kompaktwaage, geeicht, Ablesbarkeit 1g, Kapazität 3kg, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30035664
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30035664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
kompaktwaage geeicht
kompaktwaage
Die lebensmittelechte Valor 4000 mit USDA-AMS-Zulassung ist NSF-zertifiziert und unterstützt HACCP-konforme Systeme, wodurch sie sich auch für anspruchsvolle Lebensmittelverarbeitungsanwendungen eignet. Der berührungslose Tara-Sensor, die Einschwingzeit von einer halben Sekunde, der Kontrollwägemodus, die LEDs und der Prozentwägemodus sorgen für höhere Produktivität. Das einzigartige, schnittfeste Tastenfeld und der IPX8-Schutz gewährleisten Langlebigkeit und einen sicheren Betrieb auch bei Nässe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,90 kg
Nettogewicht:
4,90 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 447,89*
€ 563,08*
Lager 340
Frei Haus
ab € 565,14*
€ 635,88*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,88*
€ 756,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,26*
€ 739,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,98*
€ 702,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,28*
€ 689,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,14*
€ 672,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 565,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.