Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® GL 45 Schraubverschluss Halter, für Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-299922802
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     299922802
EAN/GTIN:
     4032051292857
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
DURAN® GL 45 Schraubverschluss Halterung, für Thermoelement Auslaufartikel Die Thermoelementhalterung für den DURAN® Schraubverschluss GL 45 besteht aus einer Halterung, die fest in einem blauen GL 45-Schraubverschluss aus Polypropylen integriert ist. Diese fasst bis zu drei getrennte Thermoelementleitungen, die in Autoklaven oder Sterilisatoren eingesetzt werden, um zu überprüfen, ob die korrekte Sterilisationstemperatur erreicht wurde. Hierfür muss die Spitze des Thermoelements in der korrekten Position innerhalb der Flasche gehalten werden, d. h. es sollte vermieden werden, dass sich die äußerst dünnen Verbindungsleitungen aufrollen. Das PTFE-Röhrchen der Thermoelementhalterung für den DURAN® Schraubverschluss GL 45 gewährleistet eben dies: die Spitze des Thermoelements, an der die Temperatur gemessen wird, während des gesamten Sterilisationszyklus in der korrekten Position innerhalb der Flasche zu halten! Besondere Eigenschaften und Vorteile: Halterung für bis zu drei getrennte Thermoelementleitungen (Leitungsquerschnitt 1/0,3 mm, 1/0,5 mm oder 7/0,2 mm) Das 240 mm lange PTFE-Röhrchen kann nach Bedarf zugeschnitten werden Zur Verwendung mit DURAN® GL 45-Laborglasflaschen (1000 ml oder weniger) Anwendung: Tests zur Durchwärmdauer von Ladekammern im Rahmen von PQ (Performance Qualification), Routinemäßige Sterilisations-/Autoklavierzyklen, Funktionsprüfungen nach Wartung oder Reparatur von Autoklaven
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Polypropylen (PP)
Verpackungsvolumen:
0,001246m³
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,121 kg
Nettogewicht:
0,054 kg
Ursprungsland:
Großbritannien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.