Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAN® Silikon Septum Dichtung, peroxidvernetztes Silikon, Septum für Piercing,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292460906
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292460906
EAN/GTIN:
     4032051064119
Suchbegriffe:
Dichtungen für Schraubverbindungska...
Schraubverbindungskappendichtung
Dichtscheibe für Probengläser
Einspritzgummi
DURAN® GL 25 Silikon-Septum-Dichtung, Peroxid gehärtetes Silikon, VMQ Passend für Schraubverbindungsverschluss aus PBT. Thermische Beständigkeit: 130 °C (Dampf) und 200 °C (Hitze). Das Silikon ist peroxidisch vernetzt. Beispielhafte Anwendungen: Einspritzen oder Entnehmen von Medien. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Passend für Schraubverbindungsverschluss mit Bohrung aus PBT Kompatibel mit GL Flaschengewinden Peroxidisch vernetztes Silikon Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Lagerung von luftempfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Silikon
Durchmesser:
22 mm
Gewinde:
GL 25
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,001 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1280
10
€ 12,95*
ab € 1,027*
€ 1,587*
Lager 340
100
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,62*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,128*
€ 1,888*
1
€ 18,90*
ab € 1,08*
€ 2,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.