Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtungsring, VMQ, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-292350607
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     292350607
EAN/GTIN:
     4032051063235
Suchbegriffe:
Dichtungen für Schraubverbindungska...
Schraubverbindungskappendichtung
Silikondichtring
Silikondichtung
Silikon-Dichtungsring, VMQ, GL 18, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe, für Rohr ID 5,5 - 6,5 mm Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufgrund der PTFE Schicht auf einer Seite der Dichtung ist eine gewisse Inertheit des Materials gegeben. Die enthaltene Lochbohrung ermölicht ein Einbringen von Glasstäben, Oliven, Schläuchen u.ä. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe Anwendung: Abdichtung, Fixieren von Rohren
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Material:
Silikon
Gewinde:
GL 18
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,002 kg
Nettogewicht:
0,001 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: duran silikondichtung, dichtungen für schraubverbindungskappen, Silikondichtung mit Stulpe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 12,95*
ab € 3,67*
€ 6,16*
1
€ 18,90*
ab € 3,13*
€ 6,34*
Lager 340
10
€ 8,50*
ab € 4,71*
€ 6,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,71* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.