| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292062803 Herst.-Nr.: 292062803 EAN/GTIN: 4032051340015 |
| |
|
| | |
| DURAN® Bromobutyl-Gummistopfen, für GL 45 Laborflasche, gerader Stopfen, Kautschuk, grau Der DURAN® Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 45 Laborflaschen geeignet ist. Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Butylkautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze. Kontrollierte Umgebung innerhalb der Flasche durch geringe Gasdurchlässigkeit Einfache Probenentnahme mit einer Spritze durch die Möglichkeit des mehrmaligen Durchstechens mit einer Nadel Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen könnten Sieben nummerierte halbrunde Vertiefungen sorgen für das Durchstechen mit einer Nadel Stopfenform und Materialeigenschaften sind für DURAN® GL 45 Flaschen mit einer Größe von 100 ml bis 20 L optimiert Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten Anwendung: Autoklavieren von Medien und Reagenzien, Vorbereitung von Medien und Reagenzien, Lagerung von anaeroben Kulturmedien (Braunglasflaschen werden empfohlen), Probenlagerung, Lagerung von Medien und Reagenzien, Anwendungen, die eine Entlüftung oder eine Probenübertragung mittels Spritze erfordern Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,016 kg | Nettogewicht: | 0,015 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen (Luer), Verschlussstopfen Einmalspritze, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, Gummistopfen ohne Bohrung, Gummistopfen voll, Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, duran gl 45 schraubverschluss, gummi stopfen, gummistopfen duran, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 94 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 23,82* | € 33,33* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 22,47* | € 34,71* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,77* | € 36,44* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,68* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,068* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|