| |
|
| Artikel-Nr.: 340-292061301 Herst.-Nr.: 292061301 EAN/GTIN: 4032051351721 |
| |
|
| | |
| DURAN® Bromobutyl-Gummistopfen, für GL 25 Laborflasche, gerader Stopfen, Kautschuk, grau Der DURAN® Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 25 und GL 45 Laborflaschen geeignet ist. Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Butylkautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Elastomer entspricht USP und EP 3.2.9 Typ I Chemie und Eindringtest Gasdichter Verschluss sorgt für kontrollierte Umgebung in der Flasche Konformitätsbescheinigung (CoC) Mehrfachpunktionen für einfachen Zugriff auf den Inhalt mit einer Spritzennadel Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen können Form und Materialeigenschaften des Verschlusses sind für DURAN® GL 25 und GL 45-Flaschen optimiert Einsetzbar innerhalb eines Temperaturbereichs von -50 bis +121 °C Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten Anwendung: Kultur von anaeroben Mikroorganismen, Lagerung von anaeroben Kulturmedien, Forschung zur aeroben Methanoxidation (MOx), Lagerung von sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie z. B. APIs, Stickstoffüberlagerung, Anwendungen, die eine Gasspülung oder einen Probentransfer über eine Spritze erfordern Weitere Informationen: | | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,003 kg | Ursprungsland: | China |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 1,506* | € 2,196* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 1,643* | € 2,641* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 1,93* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|