| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286576109 Herst.-Nr.: 286576109 EAN/GTIN: 4032051060500 |
| |
|
| | |
| DURAN® Übergangsstück, Stopfenform, Hülse NS 14/23, Kern NS 19/26 DURAN® Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe. Für die Reduktion von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern bei geringem Platzbedarf. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Kompakte Reduktion von Hülse auf Kern Durch kompakte Bauform beansprucht dieses Übergangsstück nur wenig Platz Stopfenform Anwendung: Verbindung zweier Bauteilen mit unterschiedlichen Normschliff-Größen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,02 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,81* | € 33,69* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 30,32* | € 41,18* | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 42,626* | € 49,066* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|