| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286345105 Herst.-Nr.: 286345105 EAN/GTIN: 4032051169661 |
| |
|
| | |
| KECK™ Adapter KA, GL 14, von Glasgewinde zu Kunststoffolive Ø 9,0 mm KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteilsan die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich Anwendung: Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,01 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 5,062* | € 6,872* | | | | | | | | 10 | | € 14,90* | ab € 5,16* | € 6,95* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,70* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|