| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286344306 Herst.-Nr.: 286344306 EAN/GTIN: 4032051169623 |
| |
|
| | |
| KECK™ Adapter KA, RD 14, von Glasolive zu Kunststoffolive, Schlauchverbindung Ø 9,0 mm KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen Anwendung: Verbindung eines Schlauchstücks mit einer Gewindekappe Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Borosilikat Glas 3.3 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,013 kg | Nettogewicht: | 0,012 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 6,483* | € 8,313* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,10* | € 10,88* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,00* | € 13,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|