| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286340501 Herst.-Nr.: 286340501 EAN/GTIN: 4032051052550 |
| |
|
| | |
| KECK™ Kugelschliffklammer, S, aus POM, violett, S 13 KECK™ Kugelschliffklammern stellen eine günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall dar. Sie lassen sich einfach auf- und absetzen. Durch die guten Federeigenschaftn des Werkstoffs POM wird ein Zertkratzen der Glasoberfläche vermieden. Ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die Größen leicht voneinander zu unterscheiden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hervorragende Formstabilität sowie gute Federeigenschaften Keine Verletzung der Glasoberfläche beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen Farbkodierung je Größe Günstige Alternative zu herkömmlichen Kugelschliffklammern aus Metall Anwendung: Sicherung von Kugelschliffverbindungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Polyoxymethylen (POM) | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Schweiz |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 2,8101* | € 3,2601* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,37* | € 7,27* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,72* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|