Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KECK™ Klemmring für Adapter KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286339509
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286339509
EAN/GTIN:
     4032051052505
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
KECK™ Klemmring für Adapter KA, RD 14, rot Der Klemmring ist Bauteil und damit Ersatzteil für den KECK™ Adapter KA von Glasolive zu Kunststoffolive. Er ist erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Der Klemmring ist ein Bauteil des KECK™ Adapters KA und verbindet die Glasolive mit der Kunststoffolive Erhältlich für die Gewinde GL 14 und RD 14 Anwendung: Abdichtung
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,002 kg
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 0,8437*
€ 1,0437*
100
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,54*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 1,40*
€ 2,79*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.