Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KECK™ Schlauchteil für Adapter KA, mit Flachdichtung EPDM 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286339106
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286339106
EAN/GTIN:
     4032051052468
Suchbegriffe:
Flaschen-Gewindeadapter
GL-Gewindeadapter
Gewinde Ausgleich Adapter
Gewindeadapter PP
KECK™ Schlauchteil für Adapter KA, Schlauchverbindung Ø 4,5 mm Das Schlauchteil als Ersatzteil für KECK™ Adapter KA ist in 2 Größen erhältlich: Olive 4,5 und 9 mm. Besondere Eigenschaften und Vorteile: KECK™ Adapter KA ist in 2 Größen erhältlich: Olive 4,5 und 9 mm Anwendung: Das Schlauchteil ist ein Ersatzteil für KECK™ Adapter KA.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,005 kg
Nettogewicht:
0,005 kg
Ursprungsland:
Schweiz

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, gl gewindeadapter, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
100
€ 12,95*
ab € 2,021*
€ 2,301*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 3,38*
€ 6,06*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.