| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286337508 Herst.-Nr.: 286337508 EAN/GTIN: 4032051052383 |
| |
|
| | |
| KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM, NS 24 Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Einfach und sicher auf zu aufsetzen und sind formstabil Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern Anwendung: Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen, Sicherung von Kegelschliffverbindungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 100 | | € 12,95* | ab € 5,052* | € 5,792* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 6,07* | € 12,17* | | | | Lager 340 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,40* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|