| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286337302 Herst.-Nr.: 286337302 EAN/GTIN: 4032051052369 |
| |
|
| | |
| KECK™ Kegelschliffklammer, vernickelt, KCM, NS 14 Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen stellen die KECK™ Schliffklammern aus vernickeltem Federstahl eine wichtige Ergänzung zu KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) dar. Gegenüber herkömmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher aufsetzen und sind formstabil. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Einfach und sicher auf zu aufsetzen und sind formstabil Gute Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern Anwendung: Für Einsätze unter sehr hohen Temperaturen, Sicherung von Kegelschliffverbindungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,002 kg | Nettogewicht: | 0,002 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,42* | € 9,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,94* | € 9,28* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,65* | € 11,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|