| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286336409 Herst.-Nr.: 286336409 EAN/GTIN: 4032051052307 |
| |
|
| | |
| KECK™ Kegelschliffklammer, KC, aus POM, NS 19 KECK™ Kegelschliffklammern aus POM (Polyoxymethylen) sind einfach, sicher und schnell aufzusetzen und zeichnen sich durch ihre Formstabilität und guten Federeigenschaften aus. Die Glasoberfläche wird beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen nicht verletzt. Das erhöht die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die Größen leicht voneinander zu unterschieden. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Hervorragende Formstabilität sowie gute Federeigenschaften Keine Verletzung der Glasoberfläche beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkömmlichen Drahtklemmen Leicht, sicher und schnell aufzusetzen und abzunehmen Farbkodierung je Größe Anwendung: Sicherung von Kegelschliffverbindungen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Polyoxymethylen (POM) | Ursprungsregion: | Baden-Württemberg | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,003 kg | Nettogewicht: | 0,003 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 3,27* | € 5,53* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 3,64* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|