Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286334605
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286334605
EAN/GTIN:
     4032051052161
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Kugelschliffklammer
Kugelschliffklemme
kugelschliffklemme ks40
Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, S 40 und S 41 Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern Anwendung: Sicherung von Kugelschliffverbindungen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Edelstahl
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,072 kg
Ursprungsland:
Frankreich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kegelschliffklammer (NS-Schliff)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
25
€ 12,95*
ab € 17,7392*
€ 20,1492*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 25,32*
€ 35,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.