| |
|
| Artikel-Nr.: 340-286230005 Herst.-Nr.: 286230005 EAN/GTIN: 4032051270961 |
| |
|
| | |
| PTFE-Olive, gerade, mit Schraubverbindungsverschluss PBT und Silikondichtung (VMQ), GL 14 Über Kunststoff-Oliven, die mit einer Schraubkappe mit Bohrung auf ein Glasgewinde aufgeschraubt werden, können Schläuche sicher an Laborapparaturen angeschlossen werden. Kunststoff-Oliven aus PTFE für den Einsatz bei höheren Anforderungen an die thermische und chemische Beständigkeit. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | Standard | Transporttemperatur: | Standard | Reg. Markenzeichen: | DURAN ® | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Ursprungsregion: | Rheinland-Pfalz | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Nettogewicht: | 0,004 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 5,443* | € 6,943* | | | | | | | | 10 | | € 6,49* | ab € 5,18* | € 7,15* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,587* | € 7,589* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 6,99* | € 8,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|