Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-286219809
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     286219809
EAN/GTIN:
     4032051048775
Suchbegriffe:
Hahnküken
Hahnsicherung
Scheidetrichter
scheidetrichter duran
PTFE-Hahnküken, mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung, Bohrung 2 mm, NS 12,5 Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN® Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung Für den Einsatz mit polierten DURAN® Einweghähnen Fettfreies Arbeiten Anwendung: Für den Einsatz mit polierten DURAN® Einweghähnen
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Standard
Transporttemperatur:
Standard
Reg. Markenzeichen:
DURAN ®
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: hahnküken, Hahnküken (Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
50
€ 12,95*
ab € 5,7556*
€ 6,6556*
Lager 340
1
€ 8,50*
ab € 8,06*
€ 12,99*
1
€ 18,90*
ab € 6,88*
€ 13,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.